Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 60X Objective, fluorite, LWD, 0,75NA/1,28WD
Description
Il s’agit d’un objectif à longue distance de travail (LWD) optimisé pour l’imagerie des lames, des plats et flasques de culture cellulaire, ainsi que des plaques micro-titrantes. Tous EVOS™ les objectifs offrent des performances optiques exceptionnelles, de la lumière visible à la lumière proche infrarouge. Le choix étendu d’objectifs répond aux besoins de l’ensemble des grossissements et spécifications optiques.
Caractéristiques supplémentaires de cet EVOS™ objectif :
• Grossissement : 60X •
Ouverture numérique : 0,75
• Distance de travail : Les objectifs de qualité
d’image de 1,28
mm peuvent être les composants les plus importants d’un microscope optique, car ils sont responsables de la formation de l’image primaire. La qualité de l’image est cruciale pour le succès expérimental et une exigence pour la publication; EVOS™ Les objectifs confèrent cette qualité sur tout le spectre visible jusqu’à la lumière proche infrarouge. Cette performance résulte d’années de perfection dans la fabrication de lentilles. EVOS™ Les objectifs ont les mêmes ouvertures numériques ou meilleures que n'importe quel autre fabricant de la même catégorie, et cette large sélection signifie que vous avez des choix pour vos besoins en imagerie.
Classes
d’objectifs Les objectifs Achromat sont parfaits pour des applications générales, avec une correction standard de couleur et de mise au point.
Les objectifs de fluorite offrent une excellente résolution et sont fabriqués avec des ouvertures numériques plus élevées que les objectifs achromate, ce qui permet un signal de fluorescence plus brillant et une imagerie à contraste plus élevé. La qualité optique plus élevée réduit grandement les aberrations optiques, et les corrections de couleur et de mise au point sont à des niveaux supérieurs à ceux des objectifs achromates. Les objectifs en fluorite sont idéalement adaptés aux applications de fluorescence et de lumière transmise exigeante, où le contraste plus élevé les rend idéaux pour l’imagerie des couleurs.
Les objectifs apochromates sont fabriqués avec les plus hauts niveaux de résolution, de luminosité fluorescente et de contraste; Les aberrations chromatiques sont presque éliminées. Ils sont recommandés pour les applications les plus exigeantes, particulièrement à des grossissements de 60x et plus. Les objectifs apochromatiques sont le meilleur choix pour la capture d’images couleur en lumière blanche.
Objectifs
du contraste en champ clair versus contraste de phase Le champ clair est la forme la plus basique de microscopie optique et se réalise par absorption de la lumière par échantillon. Une zone de densité plus élevée dans un échantillon absorbera plus de lumière, augmentant ainsi le contraste dans ces zones.
Les objectifs à contraste de phase sont les plus utiles pour les spécimens translucides difficiles à voir. Cette méthode de contraste est réalisée en convertissant les décalages de phase, causés par le passage de la lumière à travers un échantillon translucide, en changements de luminosité (c’est-à-dire le contraste).
Longue distance de travail versus objectifs
corrigés par dérapage Les objectifs à longue distance de travail (LWD) sont optimisés pour être utilisés à travers des navires d’épaisseur nominale de paroi de 0,9 à 1,5 mm. Cela inclut des vaisseaux couramment utilisés en culture cellulaire et dans les tests cellulaires, tels que les lames, les plats et flasques de culture cellulaire, les plaques de micro-titrage, etc. Les objectifs corrigés par couvercle sont optimisés pour une utilisation via des cache-couches #1,5 (épaisseur d’environ 0,17 mm). Ces objectifs ont un rapport grossissement/NA plus élevé et offrent une résolution supérieure comparée aux objectifs LWD.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Objectif |
| Gamme de produit | EVOS |
| À utiliser avec (équipement) | EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, EVOS™ Système d’imagerie FL, EVOS™ Système d’imagerie à noyau XL, EVOS™ Système d’imagerie couleur FL, EVOS™ Système d’imagerie automatique FL, EVOS™ Système d’imagerie XL |
| Comprend | Vases, lames, plats de culture cellulaire, fioles, Microtiter assiettes de puits |
| Type de verre | 60x fluorite, LWD, 0,75NA/1,28WD |
| Grossissement | 60X |
| Quantité | 1 Objectif |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.