Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Spectrophotomètres UV-vis One/One Plus
Description
Pour la recherche de routine, complexe et les applications avancées, y compris la conformité actuelle, la Thermo Scientific™ série de spectrophotomètres UV-Vis One/One Plus réunit du matériel fiable et polyvalent, une large gamme d’accessoires, ainsi qu’un logiciel Pro facile à utiliser et à apprendre Thermo Scientific™ Insight™. Evolution™
Webinaire : Identification de l’agrégation des protéines par spectroscopie UV-Vis
Pour l’analyse de routine à la recherche, cette série d’instruments propose de véritables innovations qui offrent une meilleure utilisabilité et performance – sans complexité supplémentaire. Avec un logiciel simple, des instruments de pointe et un large choix d’accessoires, les Evolution One spectrophomètres UV-Vis One Plus travaillent avec vous pour effectuer des expériences comme vous le souhaitez – pour obtenir les résultats dont vous avez besoin.
Une ingénierie optimisée offre une performance optimale :- Géométrie à double faisceau avec des options de bande passante spectrale fixe de 1 nm ou variable
- La technologie Application Focused Beam Geometry (AFBG) permet les meilleures performances à partir de microcellules, d’échantillons solides et de sondes à fibre optique (Evolution One Plus seulement)
- La lampe flash au xénon ne nécessite aucun temps de réchauffement, permettant des mesures instantanées
- Répondez aux besoins d’échantillonnage et de mesure chimiques, en science des matériaux ou biologiques avec une large gamme d’accessoires
- Réduisez le temps d’entraînement : Une interface utilisateur optimisée avec un logiciel d’invite définit un flux de travail clair étape par étape et est facile à enseigner et à apprendre
- Éviter des erreurs coûteuses d’échantillonnage et de mesure : Créez des flux de travail dédiés pour des tests complexes et transformez les flux de travail en plusieurs étapes en une méthode simplifiée et facile à suivre, adaptée à tous les niveaux d’utilisateur avec un environnement utilisateur personnalisé (CUE)
- Toujours à jour : Qu’il s’agisse des entrées des utilisateurs, des exigences des applications ou de nouvelles réglementations, Insight Pro Software s’améliore continuellement avec des mises à jour rapides pour offrir de meilleures capacités et efficacités aux besoins de votre laboratoire’
- Une large sélection d’accessoires avec diverses options de contrôle de température, des changeurs d’échantillons, des siphons et des dispositifs d’échantillonnage solide complète votre analyse
- Choix entre un porte-cellule unique Peltier ou un système Peltier intelligent à 8 cellules pour le contrôle de la température et la surveillance des échantillons de 0° à 100 °C
- Une intégration logicielle facile vous donne un contrôle total de vos mesures
Environnements réglementaires/de contrôle de la qualité :
Pour utiliser les spectrophotomètres UV-vis EvolutionOne/One Plus dans un environnement réglementé ou de contrôle de la qualité, nous offrons une large gamme de produits et services de conformité pour réduire le temps d’implémentation et assurer la performance du système.
- Evolution One ou spectromètre UV-Vis One Plus
- INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
- Validator pour Insight Pro US Ltr ou INTL version papier A4
- Kit de filtres de qualification pour UV-Vis
- Evolution One ou spectromètre One Plus
- INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
- Validator pour Insight Pro US Ltr ou INTL version papier A4
- USP et Ensemble des normes UV EP
- USP et EP Visible Standards Set
Spécifications
Spécifications
| Linéarité de la ligne de base | ±0,001 A, 200 –800 nm, 1,0 nm SBW, lissé |
| Type de détecteur | Photodiodes au silicium doubles |
| Dimensions (L x l x H) | 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 po.) |
| Source lumineuse | Flash au xénon |
| Gamme de produit | Evolution One |
| Bande passante spectrale | 1 nm |
| Catégorie | Evolution One Spécification UV-Vis |
| Gamme de longueurs d’ondes | 190 à 1100 nm |
| Dérive | <0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm SBW, échauffement de 1 heure |
| Exigences électriques | 100/240 V, 50/60 Hz sélectionné automatiquement, maximum 150 W |
| Afficher plus de résultats |