Learn More
Sel disodium à l’acide éthylénédiaminetétraacétique, 0,100N (0,050M) Solution standardisée
Description
Il est largement utilisé dans l’industrie textile. Habituellement appliqué pour dissoudre le calcaire. Il est appliqué dans l’industrie textile, l’industrie de la pâte et du papier, ainsi qu’en thérapie de chélation. En cosmétiques, il agit comme un agent séquestreur. Il agit comme un inhibiteur de corrosion pour l’acier au carbone dans les industries. Il agit aussi comme additif alimentaire.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt |
| Couleur | Incolore |
| Odeur | Inodore |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 0.100N (0.050M) |
| Quantité | 1 L |
| Renseignements sur la solubilité | miscible dans l’eau. |
| Poids de formule | 336.22 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 205-358-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche