missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthylénediamine anhydre 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Ethylenediamine Anhydrous |
| Couleur | Incolore |
| pH | 11,9 (25% H2O soln. à 25 °C) |
| Point d’ébullition | 116 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1604 |
| Poids de formule | 60.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0150 |
| RTECSNumber | KH8575000 |
| TSCA | Oui |