missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éther monobutylique éthylène glycol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 171 °C |
| Nom ou substance chimique | Ethylene Glycol Monobutyl Ether |
| Point de fusion | -75 °C |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 118.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0407&(2)-2424&(7)-0097 |
| RTECSNumber | KJ8575000 |
| TSCA | Oui |