missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éther éthylique, GR, ACS, 98,0%, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | −116,3 °C |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | −40 °C |
| Emballage | Boîte métallique en étain |
| Résidus après évaporation | 0,001% max |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98,0% min |
| Pression de vapeur | 587 hPa (20 °C) |
| Point d’ébullition | 34,6 °C (1,013 hPa) |
| Renseignements sur la solubilité | 69 g/L |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à 2 à 25 °C |