missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éther éthylique, anhydre, GR, ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | -116,3 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Point d’éclair | -40 °C |
| Emballage | Boîte métallique en étain |
| Forme physique | Liquide clair |
| Résidus après évaporation | 0.001% |
| Acide titrable | 0,0002 mEq/g |
| Pression de vapeur | 587 hPa (20 °C) |
| Eau | 0.03% |
| Renseignements sur la solubilité | 69 g/L |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-467-2 |
| Recommended Storage | Conserver à +2 °C à +25 °C |