missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chrysanthème d’éthyle, 95%, mélange de cis et trans
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl chrysanthemate |
| Nom Remarque | 95% |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.9000g/mL |
| Point d’ébullition | 112 °C (10,0 mmHg) |
| Point d’éclair | 84 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 94% min. (GC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Indice de réfraction | 1,4590 à 1,461 |
| Show More |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 202-579-7 |
| RTECSNumber | GZ1727000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche