missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éthylcellulose, teneur en éthoxyle 48%, 10 cps
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Nom ou substance chimique | Ethyl cellulose |
| Nom Remarque | Teneur en ethoxyle 48%, 10 CPS |
| Forme physique | Granules ou poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Indice de réfraction | 1.47 |
| Indice de Merck | 15, 3836 |
| Viscosité | 8 à 11 cP (5% soln. dans 80/20 de toluène/éthanol, 25 °C) |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | FJ5950500 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche