missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrylate d’éthyle (stabilisé avec MEHQ) 99,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Acrylate (stabilized with MEHQ) |
| Point de fusion | -71 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1917 |
| Poids de formule | 100.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0988 |
| RTECSNumber | AT0700000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |