missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 4,4-Diméthyl-3-oxovalarate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4,4-Dimethyl-3-oxovalerate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 88 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 172.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1487&(2)-1505 |
| TSCA | Oui |