missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Prisme de réfraction du verre équilatéral
Description
- Verre en silex
- Fabriqué en acrylique
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Prisme, réfraction équilatérale |
| Matériau de la lentille | Verre |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte à rayons, source lumineuse monochromatique à faible puissance |
| Longueur (impériale) | 3 in |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Largeur (impériale) | 0,3 po. |
| Largeur (métrique) | 9 mm |