missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Ensemble à densité de masse égale, 5 pièces
Description
- Tous les cylindres ont une masse égale et mesurent 12,5 mm (0,5 po). en diamètre
- La longueur des cylindres varie de 0,5 à 4 po.
- L’ensemble comprend un manuel d’instructions complet qui donne un aperçu de la densité, de la masse, de la densité spécifique et de la chaleur spécifique
- Inclut des activités étudiantes basées sur l’enquête avec des fiches de capture
- Une certaine oxydation ou corrosion due à l’humidité et au stockage peut survenir en raison de la nature des matières premières
- Il suffit d’enlever toute oxydation pour que l’article ait l’air neuf à nouveau
- Conçu pour être utilisé dans un cadre éducatif
- Pas fabriqué par usinage ultra haute précision
- Attendez-vous à des tolérances dans la ± fourchette de 5% de toutes les dimensions indiquées (même si elles sont généralement beaucoup plus serrées).
Spécifications
Spécifications
| Niveau | 7 à 12 |
| À utiliser avec (application) | Expérimentations sur la chaleur spécifique, la densité spécifique et la densité |
| Comprend | 5 cylindres |
| Matériau | Aluminium, laiton, Nylon acrylique, PVC |
| Quantité | 5 Pk. |
| Diamètre (impériale) externe | 0,5 pouces |
| Diamètre (métrique) externe | 12.5 mm |
| Type de produit | Ensemble de densité de masse égale |