missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enrofloxacine
Description
L’enrofloxacine est un agent bactéricide antibiotique à large spectre utilisé en médecine vétérinaire pour traiter les animaux atteints de certaines infections bactériennes.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’enrofloxacine est un agent bactéricide antibiotique à large spectre utilisé en médecine vétérinaire pour traiter les animaux atteints de certaines infections bactériennes.
Solubilité
Soluble en chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau. Aussi soluble dans des notes
KOH
diluées Réfrigérer. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
L’enrofloxacine est un agent bactéricide antibiotique à large spectre utilisé en médecine vétérinaire pour traiter les animaux atteints de certaines infections bactériennes.
Solubilité
Soluble en chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau. Aussi soluble dans des notes
KOH
diluées Réfrigérer. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Enrofloxacine |
| Nom ou substance chimique | Enrofloxacin |
| Forme physique | Poudre |
| Point de fusion | 221 °C à 226 °C |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 5307824 |
| Indice de Merck | 14,3592 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble en chloroforme; Légèrement soluble dans l’eau; Aussi soluble dans du KOH dilué |
| Poids de formule | 359.39 |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VB1993650 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche