missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Distributeur POU à distance pour Milli-Q™ Ultrapure™ les systèmes de purification de l’eau

Numéro de catalogue. ZMQSP0UR1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
5,12 x 2,75 x 1,5 po. (13 x 7 x 3,5 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
ZMQSP0UR1 5,12 x 2,75 x 1,5 po. (13 x 7 x 3,5 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ZMQSP0UR1 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur ZMQSP0UR1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La détente ergonomique améliore le confort de l’opérateur

  • Le distributeur se connecte à la boucle de recirculation du système'et délivre précisément de 8 oz à 17 gal (0,25 à 64,5 L) jusqu’à 8 pi. (2,5 m) de Milli-Q™ Ultrapure System
  • La détente ergonomique améliore le confort de l’opérateur
  • Un tuyau plus long facilite le remplissage des flasques hautes
  • Le bras de distribution durable tourne de 180°
  • DEL verte indique que l’eau dispensée respecte les spécifications
  • L’unité peut être fixée au mur ou posée sur un établi

Les modèles intégrés à l’établi sont fournis avec un distributeur à distance au point d’utilisation

Spécifications

Catégorie Distributeur à distance
Affichage DEL
À utiliser avec (équipement) Millipore™ Milli-Q™ Ultrapure™ Système de purification de l’eau
Comprend Millipak™ Filtre final de 0,22 μm
Montage Fixé au mur ou sur établi
Dimensions (L x l x H) 5,12 x 2,75 x 1,5 po. (13 x 7 x 3,5 cm)
Longueur (impériale) 5,12 po
Longueur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 2,75 po
Largeur (métrique) 7 cm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 3.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats