missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Réservoir de stockage d’eau pure et packs de purification

Numéro de catalogue. TANKBI030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
TANKBI030 30 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. TANKBI030 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur TANKBI030

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour Elix™ les systèmes essentiels de purification de l’eau

  • Matériau : polyéthylène
  • Intégré au banc
  • Disponible en capacités 30L et 100L

Spécifications

Capacité (métrique) 30 L
Catégorie Réservoir d’eau
À utiliser avec (équipement) Elix™ Système essentiel de purification de l’eau
Matériau Polyéthylène