missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Elix™ Système de purification de l’eau essentiel 3, 5, 10, 15

Numéro de catalogue. ZLXEV050US
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flow Rate:
10 L/hr.
15 L/hr.
3 L/hr.
5 L/hr.
Includes:
Lampe UV 254 nm
Sans lampe UV
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Flow Rate Includes
ZLXEV050US 5 L/hr. Lampe UV 254 nm
ZLXE0030US 3 L/hr. Sans lampe UV
ZLXEV030US 3 L/hr. Lampe UV 254 nm
ZLXE0050US 5 L/hr. Sans lampe UV
ZLXEV100US 10 L/hr. Lampe UV 254 nm
ZLXEV150US 15 L/hr. Lampe UV 254 nm
ZLXE0100US 10 L/hr. Sans lampe UV
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. ZLXEV050US Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur ZLXEV050US

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Choisissez un Millipore Elix système de purification d’eau essentielle pour votre laboratoire afin d’assurer une qualité d’eau pure et fiable pour des résultats optimaux.

Idéal pour les laboratoires ayant besoin d’une solution économique et facile à utiliser, fournissant une source constante et fiable d’eau pure de type 2.

  • Module breveté Elix™ , qui utilise l’électricité (au lieu de produits chimiques agressifs et d’eau) pour régénérer continuellement les résines et éliminer les ions de l’eau du robinet
  • Contrôles système intuitifs, avec des icônes d’alerte et d’alarme système affichées sur un écran LCD rétroéclairé codé par couleur
  • Équipement de surveillance de haute précision pour assurer une mesure précise et fiable des paramètres clés de la qualité de l’eau
  • Technologie RFID pour la traçabilité des Progard™ packs de prétraitement
  • Nouveau système ergonomique de verrouillage du sac pour faciliter Progard™ les changements de sac
  • Petite empreinte système, permettant de multiples possibilités d’installation
  • A des valeurs de résistivité supérieures à 5 Mohm.cm à 25 °C et moins de 30 ppb de TOC, dépassant la qualité de l’eau double distillée

Alimentation vers l’équipement de laboratoire, préparation de milieux microbiologiques, tampons et solutions de pH, histologie, réactions chimiques dans l’eau, rinçage manuel de la verrerie

Spécifications

Bacterial Content <10 CFU/mL
Feedwater Source Robinet
Flow Rate 5 L/hr.
Product Water Type Type 2
Resistivity >5 Mohm.cm
Total Organic Carbon 30 ppb
Display Affichage graphique couleur
Feedwater Pressure 87 psi (6 bars)
For Use With (Application) Alimentation vers l’équipement de laboratoire, préparation de milieux microbiologiques, solutions tampons et de pH, histologie, réactions chimiques dans l’eau, rinçage manuel de la verrerie
Includes Lampe UV 254 nm
Width (English) 10,55 po.
Width (Metric) 26.8 cm
Height (English) 18,5 in
Height (Metric) 47 cm
Depth (English) 13,35 pouces.
Depth (Metric) 33.9 cm
Weight (English) 32,95 à 37,51 lb.
Weight (Metric) 12,3 à 14 kg
Electrical Requirements 100/230 V 50/60 Hz
Voltage 100/230 V
Frequency 50/60 Hz
Product Type Elix Système de purification de l’eau essentielle
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats