missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Poids en acier inoxydable
Description
- Acier inoxydable
- Masses usinées avec précision placées sur un support en plastique et métal avec poignée
- Répartition : 1 x 10g, 2 x 20g, 1 x 50g, 1 x 100g, 2 x 200g et 1 x 500g
- Total : 1100g
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Mases de poids |
| Description | Ensemble à fentes |
| Weight (English) | 1.1 kg. |
| Material | Acier inoxydable |
| Weight (Metric) | 1100 g |
| Includes | Poids : 10 g, 2 x 20 g, 50 g, 100 g, 2 x 200 g, 500 g, rack en plastique et métal avec poignée |
| Quantity | 1 |