missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Démonstrateur de champ magnétique
Description
- Il se compose d’un ensemble de deux plaques en plastique transparent, de 6,0 x 3 x 0,24 po. (153 x 76 x 6 mm)
- Chaque plaque possède une matrice de 98 petites chambres circulaires, de 0,5 x 0,3 po. (14 x 7 mm)
- La nature transparente des plaques les rend adaptées à une utilisation sur un rétroprojecteur
Spécifications
Spécifications
| Description | Monté sur une feuille d’acrylique avec des connexions à douilles. |
| Shape | Rectangulaires |
| For Use With (Application) | Démontrer la configuration d’un champ magnétique en une ou deux dimensions |
| Grade | 9 à 12 |
| Color | Transparent |
| Product Type | Démonstrateur de champ magnétique |
| Includes | Instructions, deux plaques transparentes en plastique |
| Quantity | 1 |