missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Cube de friction à quatre surfaces

Numéro de catalogue. S13001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau:
7 à 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Niveau
S13001 7 à 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S13001 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH1120151

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cube de friction avec quatre surfaces pour explorer la force de friction.

  • Chaque côté mesure 2 po. Le cube fournit une surface (bois, papier, vinyle, papier sablé) avec différents coefficients de friction.
  • En tirant le cube par un crochet attaché, on peut démontrer à la fois qualitativement et quantitativement les propriétés de la friction statique et cinétique.

Spécifications

Niveau 7 à 12
Format Équipement d’entraînement
Type de produit Cube de friction à quatre surfaces
Comprend Manuel d’instructions
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7.62 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5 cm
Langues Anglais
À utiliser avec (application) Démonstration de la force de friction
Sujet Physique - Mouvement
Longueur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Longueur (métrique) 10.16 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats