missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ EGTA, Grade en biologie moléculaire, Calbiochem™,
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | EGTA |
| Couleur | Blanc |
| Remarques sur le degré de pureté | Grade en biologie moléculaire |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 380.4 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Niveau | Molecular Biology |
| Forme physique | Fine Solid |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AH3760000 |
| Recommended Storage | 15° à 30 °C (59° à 86 °F); Garder le contenant hermétiquement fermé. Gardez le contenant dans un endroit frais et bien ventilé. Ne pas stocker au-dessus de 20 °C (68 °F) |