missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ EDTA, sel disodique, dihydrate, grade biologie moléculaire, calbiochimie™,
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | EDTA, Disodium Salt, Dihydrate |
| Point de fusion | 244 °C à 246 °C |
| Couleur | Blanc |
| Remarques sur le degré de pureté | Grade en biologie moléculaire |
| Quantité | 100 g |
| Renseignements sur la solubilité | Facilement soluble dans l’eau froide |
| Poids de formule | 372.2 |
| Niveau | Molecular Biology |
| Forme physique | Solide |
Safety and Handling
| RTECSNumber | AH4410000 |
| Recommended Storage | 15° à 30 °C (59° à 86 °F) |