missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Bols économiques en acier inoxydable

Numéro de catalogue. S43761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
5 qt.
13 qt.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
S43761 13 qt.
S43759 5 qt.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S43761 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur BWE1300

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les bols économiques sont fabriqués en acier inoxydable de 204 cu pour une résistance à la corrosion à moindre coût.

  • Les United Economical Bowls sont fabriqués en acier inoxydable de 204 Cu pour une résistance à la corrosion à moindre coût.
  • Les bols ont une surface miroir polie pour faciliter le mélange et le nettoyage.
  • Peut supporter des températures allant jusqu’à 1400 °F (760 °C).
  • Ça répond NSF aux normes.

Spécifications

Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 12.3 L
Capacité (impériale) 13 qt.
Diamètre (impériale) 16 in
Hauteur (impériale) 5,5 in
Forme Rond
Type de produit Bowl