missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Torrey Pines Scientific™ EchoTherm™ Incubateur réfrigéré de laboratoire IN35, 27,5 L, plastique ABS

Numéro de catalogue. 1168035
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
12 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
1168035 12 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1168035 Fournisseur Torrey Pines Scientific™ Code fournisseur IN35

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Plage de température : 4 °C à 70 °C

Les incubateurs de refroidissement et chauffage par convection à semi-conducteurs des séries IN30 et IN40 sont fiables, précis et faciles à utiliser. À base de Peltier, tant pour le chauffage que pour le refroidissement, ces unités ne possèdent ni compresseurs ni CFC, ce qui les rend vraiment écoénergétiques. La série IN30 a un volume de 27,5 litres et la série IN40 a un volume de 55 L. Ni l’IN30 ni l’IN40 ne sont programmables, cependant, l’IN35 et l’IN45 sont entièrement programmables, mais peuvent aussi être utilisés en mode non programmable.

  • À base de Peltier, sans compresseurs, sans CFC, écoénergétique
  • Plage de température allant de 4° à 70 °C
  • Contrôles entièrement programmables ou non programmables
  • 27,5 ou 55L volumes
  • Minuterie avec alarme et désactivation automatique
  • Étalonnage électronique et protection contre les pannes de courant
  • Interface RS-232
Caractéristiques :
  • Plage : 4,0° à 70,0 °C (le froid max IN40/IN45 est 16 °C sous la température ambiante)
  • Lisibilité : ±0,1 °C
  • Précision : ±0,2 °C
  • Stabilité : ±0,1 °C
  • Type de capteur : CI à semi-conducteurs
  • Type de contrôleur : PID
  • Uniformité de la chambre : ±0,5 °C
  • Ventilateur de convection : Oui

  • Croissance des cristaux de protéines
  • BODs
  • Croissance de la culture au-dessus, en dessous ou à l’ambiance
  • Réactions enzymatiques et désactivations
  • Incubation des cultures marines sous l’ambiance
  • Ligatures à 14° à 16 °C
  • Hybridations
  • Stockage des ovocytes à 17 °C
  • Stockage des bibliothèques d’ADN

Compliance

Listés UL, CSA et CE

Warranty

1 an

Spécifications

Capacité (impériale) 0,97 pi³
Certifications/Conformité UL, CSA, CE
Capacité (métrique) 27.5 L
Matériau de la cuve Plastique ABS
Plage de températures (métrique) De 4 °C à 70 °C
Catégorie Incubateur réfrigéré
Affichage LCD
Modèle IN35
Précision de la température ±0,1 °C
Garantie 1 an
Largeur (impériale) 22,25 pouces.
Largeur (impériale) intérieure 14 pouces
Largeur (métrique) 56.5 cm
Largeur (métrique) intérieure 35.6 cm
Hauteur (impériale) 15,5 po
Hauteur (impériale) intérieure 12 in
Hauteur (métrique) 39.4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 30.5 cm
Diamètre (impériale) intérieur 10 in
Diamètre (impériale) extérieur 18,5 in
Diamètre (métrique) intérieur 64.5 cm
Diamètre (métrique) extérieur 47 cm
Poids (impériale) 36 lb.
Poids (métrique) 16.3 kg
Exigences électriques 12 V, 50/60 Hz
Tension 12 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats