missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ Réfractomètre Brix Easy

Numéro de catalogue. 13940096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x L x H) : 399,8 x 170 x 156 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
13940096 Dimensions (L x L x H) : 399,8 x 170 x 156 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13940096 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30468673
Gagnez jusqu’à 5X Dollar$ Fisher Scientific avec achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’Easy Brix offre des mesures rapides de la teneur en sucre, avec un contrôle automatique de la température de 15 à 25 °C. Une conception compacte et robuste rend cet instrument adapté au laboratoire ou près de la zone de production.

  • Le contrôle de température intégré de Peltier chauffe ou refroidit rapidement la cellule de mesure, maintenant l’échantillon de façon fiable à la température désirée
  • SimpleCheck™ des normes certifiées garantissent une performance fiable des instruments. Le flux de travail intégré guide les opérateurs dans la vérification des performances des instruments
  • Contrôle automatique de la température
  • Conception compacte et robuste

Conçu avec des composants et matériaux de haute qualité pour résister aux environnements difficiles

ACCESSOIRES

  • Lecteur de codes-barres Lecteur de la main (21901297)
  • Alimentation externe 60W (SP) (30472916)
  • Graveur de données USB-P25/01 (11124301)
  • USB Câble (1,8 m A-B) pour PC ou imprimante (51191926)

Spécifications

Catégorie Réfractomètre de laboratoire
Plage de l’échelle 0 à 100 Brix (v/w)
Indice de réfraction 1,32 à 1,58
Aperçu général Réfractomètre standard EasyPlus Easy Brix
Type d’échantillon Liquides
Précision ±0,0001 pour nD et 0,05 pour% p/w
Résolution 0.0001
Affichage 4,3 pouces. Affichage capacitif avec écran tactile couleur
Durée de mesure Dépendant de l’échantillon
À utiliser avec (application) Indice de réfraction, Brix, Brix compensé 20 °C, sucre inversé, HFCS 42/55, Oechsle
Comprend SimpleCheck Norme d’eau, pipettes en plastique, rapport d’essai, déclaration de conformité
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE
Poids (métrique) 4.54 kg
Dimensions (L x l x H) 399.8 x 170 x 156 mm
Hauteur (impériale) 15,49 cm (6,1 po)
Hauteur (métrique) 15.6 cm
Largeur (impériale) 6,7 po
Largeur (métrique) 17 cm
Précision de la température ±0,1 °C
Plage de températures (impériale) 59 °F à 77 °F
Plage de températures (métrique) 15 °C à 25 °C
Exigences électriques 100/240 VAC ±10%, 1,5 A
Tension 24 V CC, 2,5 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats