missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Distributeur de bouchons d'oreilles - Légende du texte « Protection auditive »
Description
- Distributeur de bouchons d’oreilles en acrylique blanc avec texte
- Comprend un plateau de déversement de débordement au fond pour faciliter la distribution
- L’unité peut être montée au mur ou sur une table
- La taille du distributeur est de 9,75 h x 7,75 l x 5 pouces.
- Peut contenir 100 paires (bouchons d’oreilles vendus séparément)
Spécifications
Spécifications
| Profondeur (impériale) | 5 po |
| Profondeur (métrique) | 12.7 cm |
| À utiliser avec (application) | Distributeur de bouchons d’oreilles avec rappel visuel pour les employés de porter des bouchons lorsqu’ils sont installés près de zones de travail dangereuses. |
| Hauteur (impériale) | 9,75 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 24.76 cm |
| Capacité | 100 paires |
| Modèle | EPDISP |
| Largeur (métrique) | 19.7 cm |
| Largeur (impériale) | 19,69 cm (7,75 po) |
| Type de produit | Distributeur de plateaux/boîtes |
| Afficher plus de résultats |