missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Distributeur de bouchons d'oreilles - Légende du texte « Portez vos bouchons d'oreilles »

Numéro de catalogue. 19129485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 à 150 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité
19129485 100 à 150 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19129485 Fournisseur Brady™ Code fournisseur EPD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un distributeur d’acrylique avec du texte sur la couverture avant sert de rappel visuel aux employés de porter leurs bouchons d’oreilles. Installez-les commodément près des zones de travail dangereuses pour encourager la conformité.

  • Distributeur de bouchons d’oreilles en acrylique transparent avec texte
  • Comprend un plateau de déversement de débordement au fond pour faciliter la distribution
  • L’unité peut être montée au mur ou sur une table
  • La taille du distributeur est de 13 h x 6 l x 8 pouces.
  • Peut contenir de 100 à 150 paires (bouchons d’oreilles vendus séparément)

Spécifications

Profondeur (impériale) 8 in
Profondeur (métrique) 20.3 cm
À utiliser avec (application) Distributeur de bouchons d’oreilles avec rappel visuel pour les employés de porter des bouchons lorsqu’ils sont installés près de zones de travail dangereuses.
Hauteur (impériale) 13 in
Hauteur (métrique) 33 cm
Capacité 100 à 150 paires
Modèle EPD
Largeur (métrique) 15.2 cm
Largeur (impériale) 6 in
Type de produit Distributeur de bouchons d’oreilles
Jetable Réutilisable
Matériau Acrylique
Montage Montage mural, autoportant
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats