missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dynamic Diagnostics Petit bouclier de risque biologique
Description
- Pieds antidérapants
- 0,25 po. acrylique épais
- Format : petit
- Dimensions : 14,5L x 11,5D x 8 po. H (36,8 x 29,2 x 20,3 cm)
Spécifications
Spécifications
| Hauteur (impériale) | 8 in |
| Hauteur (métrique) | 20.3 cm |
| Longueur (impériale) | 14,5 po. |
| Longueur (métrique) | 36.8 cm |
| Taille | Petits |
| Matériau de la lentille | Acrylique |