missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Enregistreur de données thermomètre/hygromètre

Numéro de catalogue. 13203301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10 °C à +50 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures (métrique)
13203301 -10 °C à +50 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13203301 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur HB B615065100/RSD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Activez la surveillance à distance et les alertes en diffusant des relevés vers tout smartphone ou appareil Apple ou Android avec Bluetooth 4.0 ou mieux, en utilisant l’application gratuite THERMSmart. Disponible dans les modèles de vérification et de surveillance environnementale.

  • Surveiller les environnements critiques sans connexion physique; La distance maximale du signal est d’environ 40 mètres
  • Enregistrez les données de température et d’humidité pendant 30 jours
  • Données horaires enregistrées pour les sept jours actuels, puis températures maximales et minimales ainsi que l’humidité enregistrées pour les 23 jours suivants
  • Alarme retentit pour avertir l’utilisateur si la température dépasse les paramètres définis
  • Données visibles sous forme de tableau, de graphique ou de calendrier; les données provenant de jusqu’à six enregistreurs de données peuvent être tracées sur un même graphique pour une comparaison directe; également téléchargeable en fichier CSV
  • Les indicateurs incluent la mémoire pleine, l’état d’alarme actif et la batterie faible, le WBGT (température globale de l’ampoule humide), les indices de chaleur, de moisissure et de confort
  • L’application peut déclencher un voyant indicateur pour l’identification de l’unité
  • Comprend un certificat de conformité indiquant la précision pour 4 points de température et 3 points d’humidité, ainsi que des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
  • Sérialisée individuellement, marquée CE et conforme à RoHS
  • Nécessite 2 piles AAA (incluses)

Spécifications

Certifications/Conformité Sérialisée individuellement, marquée CE, conforme à la RoHS
Dimensions (L x l x H) 6 x 8,5 x 2 cm (2,37 x 3,37 x 0,75 po)
À utiliser avec (application) Lisez les données de température et d’humidité sur votre appareil mobile
Plage d’humidité 10 à 99%
Comprend Certificat de conformité indiquant la précision pour 4 points de température et 3 points d’humidité, des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol), ainsi que 2 piles AAA
Modèle Thermomètre/Hygromètre
Résolution 0,1°
Type de produit Thermomètre/Hygromètre
Aperçu général Thermomètre/Hygromètre
Plage de températures (impériale) 14 °F à 122 °F
Plage de températures (métrique) -10 °C à +50 °C
Précision Thermomètre : ±1 °C (2 °F) entre 0/40 °C (32/104 °F); sinon ±2 °C (4 °F); Hygromètre : ±5% entre 50/80 HR; sinon ±8%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats