Learn More
Thermo Scientific™ Duke Standards™ Série 2000 Particules polymères uniformes
Description
Analysez des matériaux de grande taille par diffraction laser ou d’autres méthodes avec Thermo Scientific™ Duke Standards™ des particules polymères uniformes de la série 2000, des NIST™ particules DVB en polystyrène traçables avec des distributions de taille plus larges qui imitent les particules du monde réel et fonctionnent mieux sur des instruments de type diffraction laser. Les particules répondent au besoin de NIST normes de taille traçables ayant des distributions légèrement plus larges que nos normes de taille monodispersées des séries 3000/4000. La distribution plus large permet la diffusion de la lumière à travers une gamme de détecteurs, ce qui permet une mesure plus répétable.
- Le matériau est composé de polystyrène réticulé avec du divinylbenzène, ce qui confère à la particule une bonne durabilité et une stabilité chimique
- La densité du polymère est de 1,05 g/cm3 et l’indice de réfraction est de 1,59 à 589 nm (25 °C)
- Les particules sont emballées sous forme de suspension aqueuse dans des fioles à pointe de compte-gouttes de 15 mL
- Excellent pour toute application nécessitant une NIST norme de taille traçable avec un écart-type très étroit
Spécifications
Spécifications
| Additif | Contient une trace de tensioactifs |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante ou garder au réfrigérateur. Gardez la bouteille bien scellée pour éviter la contamination. |
| Couleur | Blanc ou incolore |
| À utiliser avec (application) | Applications de l’écart-type à taille étroite |
| Matériau | Polystyrène divinylbenzène (PS-DVB) |
| Type de produit | Particules polymères |
| Comprend | Fiche de données de sécurité des matériaux (MSDS), certificat d’étalonnage et de traçabilité vers NIST |
| Densité des particules | 1.05g/cm³ |
| Quantité | 15 mL |
| Indice de réfraction | 1,59 à 589 nm (25 °C) |
| Afficher plus de résultats |