missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dukal™ Éponges en gaze non stériles
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Coton tissé |
| Type de produit | Éponge à gaze |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Longueur (métrique) | 101.6 mm |
| Largeur (métrique) | 101.6 mm |
| Largeur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Quantité | 200 Pk. |
| Dimensions (L x P) | 4 x 4 po |
| À utiliser avec (application) | Traitement esthétique au spa, nettoyage général, pansements, préparation, emballage et débridage des plaies |
| Afficher plus de résultats |