Learn More
Thermo Scientific™ Chauffages à bloc sec
Description
Économisez de l’espace de travail précieux avec Thermo Scientific™ des chauffages à bloc sec, offrant une résolution de contrôle de température précise dans un design compact. Les chauffages peuvent être utilisés jusqu’à 130 °C et sont équipés d’une sonde de détection de température intégrée pour une meilleure précision et contrôle. Les blocs modulaires en aluminium anodisé accueillent des tubes à essai, des cuvettes carrées, des tubes de microcentrifugeuse, des plaques à 96 puits, des plaques PCR et des tubes centrifugeuses à fond conique. Les chauffe-blocs secs contiennent 1, 2, 3, 4 et 6 blocs modulaires interchangeables pour accueillir une variété de récipients. Les chauffages sont idéaux pour les applications à température fixe.
- Le nombre de configurations de blocs répond aux besoins de pratiquement n’importe quelle application
- La conception compacte est idéale pour les espaces exigus
- Les unités numériques utilisent un contrôleur de microprocesseur PID avec réglage numérique de température et un affichage DEL facile à lire pour un contrôle de la température précis et reproductible
- Les unités analogiques sont équipées d’un contrôle bimétallique à double thermostat
- La construction de carrosserie en acier revêtu en poudre assure la durabilité
- La conception chimiquement résistante répond aux besoins de l’environnement du laboratoire
Unités analogiques
- Idéal pour les applications à température fixe
- Contrôle de la température à 37 °C : ±3,5 °C, avec une uniformité de ±0,5 °C
- Contrôle double de la température pour un contrôle précis sur deux plages : plage basse légèrement au-dessus de l’ambiance jusqu’à 60 °C, plage haute de 50° à 130 °C
- Lisez le thermomètre et ajustez le contrôleur de boutons au point de consigne désiré
Unités numériques
- Contrôle de la température à 37 °C : ±0,5 °C, avec une uniformité de ±0,4 °C
- Le point de consigne s’ajuste facilement avec des flèches haut et bas à l’avant de l’unité
- Le bloc modulaire s’installe sur une seule sonde de température au fond du chauffe-bloc sec, pour une précision et un contrôle optimaux de la température
Compatible avec :
Blocs secs
- Tubes 1,5 mL × 20 (2069Q)
- Combinaison (2076Q)
- Tubes 30 de 0,5 mL × (2068Q)
- Plaque de titrage (taille de 2 blocs) (2065Q)
- Tubes à essai 6 mm × 30 (2070Q)
- Tubes à essai 10 mm × 24 (2071Q)
- Tubes à essai 20 mm × 8 (2074Q)
- Tubes à essai 25 mm × 6 (2075Q)
- 12,5 mm × 12 cuvettes (2066Q)
- Tubes à essai 12-13 mm × 22 (2072Q)
- Tubes à essai 15-16 mm × 12 (2073Q)
- 15 mL × 12 tubes coniques (BKX39Q)
- 50 mL × 4 tubes coniques (BKX42Q)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Marqué CE, approuvé par la CSA |
| Capacité (métrique) | 0.5, 1.5, 15, 50 mL |
| Éclairage | LED |
| Matériau | Acier |
| Nb de places | 96 |
| Humidité relative | 80% |
| Plage de températures (métrique) | Ambiant +5° à 130 °C |
| Catégorie | Chauffe-bloc sec |
| Résolution de la température | ±0,5° à 37 °C |
| Uniformité de la température | ±0,4° à 37 °C |
| Afficher plus de résultats |