missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Drummond™ Contrôleur de pipette XL portable Pipet-Aid™
Description
Le XL portable Pipet-Aid a une poignée plus longue pour réduire la quantité de levage du bras nécessaire pour effectuer la même opération qu’avec un pipetor conventionnel.
- Longue (10 po), poignée légère, position de bras abaissée pour réduire la tension
- Une pompe plus silencieuse et plus efficace réduit le bruit de fond et prolonge la période de fonctionnement entre les charges
- Peut être chargé pendant l’utilisation pour éliminer les temps d’arrêt
- Trois réglages de vitesse offrent un contrôle plus précis pour les modes aspiration et distribution
- Un nouveau EZ Grip™ nez facilite le remplacement du filtre
- Repose-mains coulissant réglable; Un support amovible permet de poser l’unité sans contaminer la pipette
Order Info
Communiquez avec votre Fisher Scientific un représentant du service à la clientèle pour connaître les pièces de rechange disponibles.
Spécifications
Spécifications
| Type de batterie | NiMH (3,6V/700 mAh) |
| Type de prise | Ergonomique |
| Volume (métrique) | 1 à 100 ml |
| Comprend | Chargeur d’alimentation, bloc batterie, quatre filtres supplémentaires, support mural de type étui |
| Poids (impériale) | 8 oz |
| Poids (métrique) | 226 g |
| Tension | 110 V |