missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hyclate de doxycycline 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Doxycycline Hyclate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 503.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |