missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
United Scientific™ Double lentille convexe
Description
- Fait de verre plate.
- Présente des surfaces optiques soigneusement meulées et polies.
- Bords proprement meulés.
- Double convexe.
Spécifications
Spécifications
| Quantity | 1 de chaque |
| Diameter (Metric) | 38 mm |
| Diameter (English) | 1,5 in |
| Length (English) Focal | 3,9 po. |
| Length (Metric) Focal | 100 mm |
| Product Type | Lentille convexe |