missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Lentilles acryliques double concaves

Numéro de catalogue. S27417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (Metric) Focal:
200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (Metric) Focal
S27417 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S27417 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH0577B

Les lentilles acryliques double concaves sont un excellent outil pour étudier l’optique et les propriétés de la lumière.

  • Fabriqué en acrylique transparent de haute qualité
  • Bords concaves des deux côtés
  • Longueur : 89 mm

Spécifications

Material Acrylique
Includes Bords concaves des deux côtés
For Use With (Application) Étude de l’optique et des propriétés de la lumière
Length (Metric) Focal 200 mm
Product Type Double lentille convexe