missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dodécylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dodecylamine |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 259 °C |
| Quantité | 400 g |
| Numéro UN | 3259 |
| Poids de formule | 185.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0133 |
| RTECSNumber | JR6475000 |
| TSCA | Oui |