missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ DMEM/F-12, pas de glutamine

Numéro de catalogue. 361045737
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
361045737 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361045737 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21331020

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le milieu Eagle modifié de Dulbecco : Mélange nutritif F-12 (DMEM/F-12) est un milieu basal largement utilisé pour soutenir la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.

Le milieu Eagle modifié de Dulbecco : Mélange nutritif F-12 (DMEM/F-12) est un milieu basal largement utilisé pour soutenir la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans le DMEM/F-12 incluent le MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications DMEM/F-12 pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des médias.

Ce DMEM/F-12 est modifié comme suit :

Avec : Phenol Red

Sans : L-glutamine, HEPES

Gibco™ Le DMEM/F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et du F-12 de Ham. Cette formulation combine les fortes concentrations de glucose, d'acides aminés et de vitamines du DMEM avec la grande variété de composants de la F-12.

DMEM/F-12 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le DMEM/F-12 peut nécessiter une supplémentation, souvent avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 10%. Le DMEM/F-12 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium et nécessite donc un environnement de 5 à 10% deCO2 pour maintenir le pH physiologique.

Spécifications

Type de cellules Cellules de mammifères
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Eagle Moyen Modifié (DMEM) de Dulbecco
Taux de sérum Supplémentation standard en sérum
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Teneur élevée en glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Pas de glutamine, Aucun HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8 °C. Protégez-vous contre
les conditions légères d’expédition :
Durée de conservation ambiante : 12 mois à partir de la date de fabrication
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ni administrer directement à des êtres humains ou à des animaux.