missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dentec Safety™ Comfort-Air™ Respirateurs complets Série 300 Diskit™ P100
Description
- Respirateurs thermoplastiques de la série 300 complets avec Diskit™ ensemble filtre P100
- Champ de vision étendu
- Les grandes valves d’inhalation permettent aux utilisateurs d’inhaler un plus grand volume d’air par respiration, réduisant ainsi la résistance respiratoire
- La valve d’expiration est stratégiquement positionnée sous les narines et devant la bouche pour s’assurer que l’air chaud expiré sorte immédiatement du masque
- Le diaphragme de la soupape d’expiration possède des canaux qui agissent comme un parachute pour retenir l’air expiré et soulever le diaphragme du siège de la soupape avec très peu d’effort, créant ainsi plus d’espace pour laisser sortir l’air du masque, réduisant ainsi l’accumulation de chaleur à l’intérieur du masque
- La bride d’étanchéité roulée offre du confort, améliore l’ajustement et n’oblige pas l’utilisateur à ajuster excessivement les sangles
- Une zone d’étanchéité texturée réduit le risque que le masque glisse sur le visage
- Caractéristiques améliorées de l’assemblage du harnais :
- Des languettes métalliques à l’extrémité pour éviter que la sangle en nylon ne s’effiloche et permet un ajustement lors du port de gants
- Une large sangle en nylon est plus confortable contre la peau et maintient son élasticité
- Les réglages pivotants à 4 points permettent d’ajuster le masque
- La suspension à berceau s’adapte confortablement sous les systèmes de suspension pour casques, casques de meulage et de soudure
- 3 - l’ajustement de position permet aux utilisateurs d’ajuster la cartouche à trois positions différentes
Spécifications
Spécifications
| Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Partie 84 |
| Couleur | Gris |
| Type de filtre | P100 |
| Matériau | Élastomère thermoplastique |
| Type de produit | Respirateur à demi-masque |
| Taille | Petit/Moyen |
| Avec valve d'extraction | Oui |
| Matériau du masque | Élastomère thermoplastique |
| À utiliser avec (équipement) | Cartouches/Disquets |
| Modèle | 3-SM-DISKP100ZAM |
| Afficher plus de résultats |