missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Discovery™ DSC-SAX SPE Tube, lit Poids 1 g
Description
Mécanisme de rétention : Compatibilité de la matrice d’échantillons par échange d’anions : Solutions organiques ou aqueuses. Une amine quarternaire polymérique liée qui reste chargée positivement à tous les niveaux de pH. Le contre-ion est Cl-. La capacité d’échange d’ions est > = 0,14 meq/g. Couramment utilisé lors de l’extraction d’anions plus faibles (par exemple, des acides carboxyliques) qui peuvent ne pas se lier assez fortement aux échangeurs d’anions plus faibles. La sélectivité peut être modifiée en modifiant l’ion compteur avec le tampon approprié pendant le conditionnement
Spécifications
Spécifications
| Capacité de la colonne (métrique) | Capacité totale de 0,14 meq/g |
| Phase de colonne | DSC-SAX |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 1 g |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et boissons |
| Gamme de produit | Découverte |
| Catégorie | Colonne d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Taille des pores | 70 Å |
| Afficher plus de résultats |
La découverte est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC