missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dipropylène Glycol (mélange d’isomères) 95,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Dipropylene Glycol (mixture of isomers) |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 134.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0413 |
| RTECSNumber | UB8765000 |
| TSCA | Oui |