missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dipropylène glycol, mélange à 99% d’isomères
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Note : La structure chimique ci-dessus ne montre qu’une seule des molécules incluses dans ce mélange.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dipropylene glycol |
| Nom Remarque | 99% |
| Couleur | Orange-rouge à jaune |
| Densité | 1.0200g/mL |
| Point d’ébullition | 229,0 °C à 232,0 °C |
| Point d’éclair | 138 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98,5% min (GC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Indice de réfraction | 1,4400 à 1,4420 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 246-770-3 |
| RTECSNumber | UB8765000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche