missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthylsulfone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl Sulfone |
| Point de fusion | 110 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 238 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 94.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1557 |
| RTECSNumber | PB2785000 |
| TSCA | Oui |