missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl Fumarate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl Fumarate |
| Point de fusion | 104 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 205 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 144.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1099&(2)-1142 |
| RTECSNumber | EM6125000 |
| TSCA | Oui |