missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl (2-Oxopropyl)phosphonate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl (2-Oxopropyl)phosphonate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 124°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 166.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |