missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimedone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimedone |
| Point de fusion | 149°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 140.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2374 |
| RTECSNumber | GV0345000 |
| TSCA | Yes |