missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ DiluFlux™ Diluateur gravimétrique automatisé Pro

Numéro de catalogue. DB4100A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Bras de distribution simple
Modèle:
DiluFlux Pro-3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend Modèle
DB4100A Bras de distribution simple DiluFlux Pro-3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. DB4100A Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DB4100A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Distribuez précisément les médias dans des contenants appropriés selon une dilution fixe à l’aide de ce diluant gravimétrique qui permet l’utilisation de deux diluants.

Distribuez avec précision le milieu de bouillon dans des contenants appropriés pour les tests alimentaires à l’aide du Thermo Scientific™ DiluFlux™ diluateur gravimétrique automatisé Pro. Les diluateurs DiluFlux Pro sont compacts, faciles à utiliser et conçus pour délivrer rapidement des quantités précises de diluants d’une simple pression sur un bouton, afin que vous puissiez travailler avec plus de confiance et de précision. Combiné à la pompe péristaltique et Thermo Scientific™ à l’homogénéiseur Thermo Scientific™, votre laboratoire sera équipé d’une solution flexible de milieux de culture automatisés pour augmenter votre productivité.

Automatisez l’étape de dilution de votre Thermo Scientific™ Dry-Bags™ média d’enrichissement, ainsi que d’autres formats, pour une efficacité maximale. Les diluateurs gravimétriques DiluFlux Pro, faciles à utiliser, permettent l’utilisation simultanée de deux diluants grâce à deux têtes de distribution alimentées par deux pompes péristaltiques montées dans l’unité.

  • Intuitif : il suffit d’appuyer sur deux touches, tare et go, et le diluateur DiluFlux Pro diluera automatiquement votre échantillon jusqu’au facteur de dilution désiré
  • Précis : doté Watson-Marlow™ de pompes péristaltiques, de régulateurs de débit de haute technologie et de plateformes de pesée haut de gamme pour une reproductibilité et une répétabilité fiables
  • Polyvalent : compatible avec de nombreux formats de médias préparés, le diluateur DiluFlux Pro en acier inoxydable, facile à nettoyer, est un choix idéal pour tout laboratoire d’analyse alimentaire
  • Haute qualité : les diluateurs DiluFlux Pro sont 7218 ISO, ISO 6887-1, conformes FDA BAM et fabriqués en France sous ISO certification 9001:2008

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Spécifications

Aperçu général Diluateur gravimétrique automatisé DiluFlux Pro-3 avec bras de distribution simple (non robotique)
À utiliser avec Dry-Bags
Comprend Bras de distribution simple
Matériau Acier inoxydable (boîtier)
Modèle DiluFlux Pro-3
Dimensions (L x l x H) 41.5 x 31 x 40 cm
Longueur hors tout (métrique) 41.5 cm
Largeur hors tout (métrique) 31 cm
Hauteur hors tout (métrique) 40 cm
Poids à l’expédition (métrique) 10.0 kg
Exigences électriques 100/127 V 220/240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats