Learn More
Thermo Scientific™ Baignoires sèches numériques/chauffages à bloc
Description
Augmentez la polyvalence du laboratoire avec les Thermo Scientific™ bains secs numériques, qui offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables pour divers besoins applicatifs. Conçu pour des applications de base à avancée avec une température maximale de 130 °C, un minuteur et disponible en tailles de blocs 1, 2 et 4.
- Contrôles numériques et affichage de l’heure et de la température
- Sonde de détection de température interne avancée pour une précision et un contrôle exceptionnels de la température
- Contrôle précis de la température avec circuit PID
- L’étalonnage de la température permet à l’utilisateur de décaler la température à la valeur désirée
- Le minuteur permet à l’utilisateur de surveiller avec précision le temps de chauffage
- La large gamme de blocs chauffants en alliage d’aluminium interchangeables offre de la polyvalence et permet un nettoyage et une désinfection faciles
- La construction de carrosserie en acier revêtu en poudre assure la durabilité
- Dispositif intégré de protection contre la surchauffe assure la sécurité des échantillons et de l’utilisateur
- Ajustement de la déviation de température
- Préparation de l’échantillon
- Préservation enzymatique
- Réactions enzymatique-substrat
- Amplification de l’ADN
- Dégénérescence du gel par électrophorèse
- Coagulation sérique
- Les unités doivent être commandées avec bloc(s) :
Thermo Scientific les bains secs numériques sont disponibles dans une gamme de configurations pour contenir des blocs modulaires interchangeables 1, 2 et 4 afin d’accueillir une variété de navires et d’applications.- Contrôles numériques et affichage de l’heure et de la température
- Sonde de détection de température interne avancée pour une précision et un contrôle exceptionnels de la température
- Contrôle précis de la température avec circuit PID
- L’étalonnage de la température permet à l’utilisateur de décaler la température à la valeur désirée
- Le minuteur permet à l’utilisateur de surveiller avec précision le temps de chauffage
- La large gamme de blocs chauffants en alliage d’aluminium interchangeables offre de la polyvalence et permet un nettoyage et une désinfection faciles
- La construction de carrosserie en acier revêtu en poudre assure la durabilité
- Dispositif intégré de protection contre la surchauffe assure la sécurité des échantillons et de l’utilisateur
- Ajustement de la déviation de température
- Préparation de l’échantillon
- Préservation enzymatique
- Réactions enzymatique-substrat
- Amplification de l’ADN
- Dégénérescence du gel par électrophorèse
- Coagulation sérique
- L’unité doit être commandée avec des blocs
Warranty
2 ans, remplacement
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | CE, cULus, RoHS |
| Type de contrôleur | PID numérique |
| Éclairage | LED |
| Matériau | Acier revêtu en poudre |
| Type de prise | États-Unis |
| Humidité relative | <80% |
| Plage de températures (métrique) | Ambiant +5° à 130 °C (ambiant à 25 °C) |
| Catégorie | Chauffe-bloc sec |
| Fuse | 250V 8A |
| Montée en température | ≤ 25 min. 30° à 130 °C |
| Afficher plus de résultats |
Garantie : norme de 2 ans Thermo Fisher Scientific, garantie limitée. Contactez votre représentant des ventes pour plus de détails. Avis concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposant à l’acheteur de n’utiliser le(s) produit(s) qu’à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits présentés sur les pages Web associées à cette déclaration.