missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Digi-Sense™ Pressomètre et débitmètre précalibrés

Numéro de catalogue. 13245261
Change view
Click to view available options
Type d’écran:
LCD
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Type d’écran
13245261 LCD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 13245261 Supplier Digi-Sense™ Supplier No. 2025013

missing translation for 'validMainframeMsg'

Includes

tube pitot, deux boyaux en caoutchouc pour utilisation avec tube pitot, USB câble, CD logiciel, étui de transport en plastique ABS, une pile de 9 V, et rapport d’étalonnage traçable par le NIST avec les données fournies par InnoCal.

Déterminez facilement la performance de vos systèmes de chauffage et de climatisation

  • Mesures fiables garanties
  • Précalibré selon les normes traçables par le NIST
  • Grand écran LCD rétroéclairé multiligne
  • Sauvegarder et rappeler 99 lectures d’échantillons par paramètre
  • L’horloge pointeuse sur Max/Min/Avg fournit une référence horaire

Warranty and Services

2 ans

Specifications

Gamme de pressions 0 à 0,7252 psi
À utiliser avec (application) CVC
Comprend tube pitot, deux boyaux en caoutchouc pour utilisation avec tube pitot, USB câble, CD logiciel, étui de transport en plastique ABS, une pile de 9 V, et rapport d’étalonnage traçable par le NIST avec les données fournies par InnoCal.
Taille (métrique) de raccord Barb de tuyau de 6,4 mm
Température de fonctionnement (métrique) 0 °C à 50 °C
Largeur (impériale) 3 in
Type de produit Manomètre numérique
Hauteur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) 8 in
Température de fonctionnement (impériale) 32 °F à 122 °F
Taille (impériale) de raccord 1/4 po.
Précision ±0,3% à l’échelle réelle
Type d’écran LCD
Hauteur (métrique) 5 cm
Largeur (métrique) 7.5 cm
Longueur (métrique) 20 cm
Show More Show Less