missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide difluoroacétique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Difluoroacetic Acid |
| Point de fusion | 0 °C |
| Point d’ébullition | 135 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 96.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AG9900000 |
| TSCA | Oui |